KTR

KTR ROTEX GS 42 ST-H Kupplungsnabe ungebohrt

  • ERIKS:24205453
  • Hersteller:550425000040
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 234.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 253.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KTR
Serie
Rotex GS
Serie
Rotex GS
Typ
Nabe
Bohrung (min./max.)
14-55 mm
Größte Bohrung
55 mm
Nabenlänge
76 mm
Drehmomentbereich
265 - 728 Nm
Außendurchmesser
95 mm
Material
Stahl
Material Qualität
ST-H
Befestigungsmethode
Klemmschraube M8
Version
Ungebohrt
Grösse
42
Ersatzteile & Zubehör
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Kontaktieren Sie uns

CHF 58.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 63.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

CHF 212.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 229.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026