Eriks
KTR

KTR ROTEX GS 42 ST-H Klemmnabe Ausführung 2.6 zweifach geschlitzt mit Passfedernut Bohrung Ø35H7

  • ERIKS:13204532
  • Hersteller:550425053549
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 334.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 361.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KTR
Serie
Rotex GS
Serie
Rotex GS
Typ
Nabe
Bohrung
35 mm
Material
Stahl
Version
Zweifach geschlitzt, mit Passfedernut
Grösse
42
Ersatzteile & Zubehör
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Kontaktieren Sie uns

CHF 212.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 229.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

CHF 58.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 63.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026