KTR

KTR ROTEX GS 28 AL-H Kupplungsnabe ungebohrt

  • ERIKS:24211346
  • Hersteller:550287100040
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 71.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 76.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KTR
Serie
Rotex GS
Serie
Rotex GS
Typ
Nabe
Bohrung (min./max.)
10-38 mm
Größte Bohrung
38 mm
Nabenlänge
55 mm
Drehmomentbereich
95 - 200 Nm
Außendurchmesser
65 mm
Material
Aluminium
Material Qualität
AI-H
Befestigungsmethode
Klemmschraube M8
Version
Ungebohrt
Grösse
28
Ersatzteile & Zubehör
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Kontaktieren Sie uns

CHF 140.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 151.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

CHF 59.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 64.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026
Kontaktieren Sie uns