

CHF 140.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 151.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 140.30 | - |
5+ | CHF 112.30 | 19.96% |
10+ | CHF 98.25 | 29.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KTR |
Serie | Rotex GS |
Typ | Elastikelement |
Grösse | 28 |
Farbe | Gelb |
Härte | 92 Shore A |
Material | PUR |
Betriebstemperatur | von -40 bis 90 °C |
Betriebstemperatur kurzfristig | von -50 bis 120 °C |
Nenndrehmoment | 95 Nm |