Eriks
KTR

KTR ROTEX GS 28 AL-H Klemmnabe Ausführung 2.6 zweifach geschlitzt mit Passfedernut Bohrung Ø24H7

  • ERIKS:23560683
  • Hersteller:550287152449
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 131.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 142.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KTR
Serie
Rotex GS
Serie
Rotex GS
Typ
Nabe
Bohrung
24 mm
Bohrung (min./max.)
10-38 mm
Größte Bohrung
38 mm
Nabenlänge
55 mm
Drehmomentbereich
95 - 200 Nm
Außendurchmesser
65 mm
Max. Drehzahl
5,850 rpm
Material
Aluminium
Material Qualität
AI-H
Befestigungsmethode
Klemmschraube M8
Version
Zweifach geschlitzt, mit Passfedernut
Grösse
28
Ersatzteile & Zubehör

CHF 30.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.86inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

CHF 41.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 45.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

CHF 140.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 151.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

CHF 59.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 64.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026