CHF 150.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 162.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KTR |
Serie | Rotex GS |
Typ | ROTEX GS 19 ST |
Serie | Rotex GS |
Typ | ROTEX GS 19 ST |
Typ | Nabe |
Schaftdurchmesser | 19 mm |
Bohrung | 19 mm |
Länge | 66 mm |
Nabenlänge | 41 mm |
Drehmomentbereich | 10-21 Nm |
Max. Drehmoment | 21 Nm |
Außendurchmesser | 40 mm |
Max. Drehmoment | 21 Nm |
Max. Drehzahl | 10000 rpm |
Material | Stahl |
Material Qualität | ST-H |
Befestigungsmethode | Klemmschraube M5 |
Einsatztemperatur | von -50 bis 120 |
Gewicht | 0.179 kg |
Version | 6.0 |
Grösse | 19 |
Standard | DIN 6885 |
A | 3 mm |
E | 16 mm |
L | 66 mm |
L1 | 25 mm |
L2 | 25 mm |
L3 | 18 mm |
M | 4 mm |
s | 2 mm |