Eriks
KTR

KTR Spannringnabe, Rotex GS Serie, Typ 19, Stahl, 40mm Außendurchmesser, 21Nm Max Drehmoment, 14mm Bohrung, 41mm Nabe LG

  • ERIKS:13204441
  • Hersteller:550195151480
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 150.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 162.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KTR
Serie
Rotex GS
Typ
ROTEX GS 19 ST
Serie
Rotex GS
Typ
ROTEX GS 19 ST
Typ
Nabe
Schaftdurchmesser
14 mm
Bohrung
14 mm
Länge
66 mm
Nabenlänge
41 mm
Drehmomentbereich
10-21 Nm
Max. Drehmoment
21 Nm
Außendurchmesser
40 mm
Max. Drehmoment
21 Nm
Max. Drehzahl
10000 rpm
Material
Stahl
Material Qualität
ST-H
Befestigungsmethode
Klemmschraube M5
Einsatztemperatur
von -50 bis 120
Gewicht
0.179 kg
Version
6.0
Grösse
19
Standard
DIN 6885
A
3 mm
E
16 mm
L
66 mm
L1
25 mm
L2
25 mm
L3
18 mm
M
4 mm
s
2 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 27.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Kontaktieren Sie uns

CHF 30.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026
Kontaktieren Sie uns