Eriks
KTR

KTR ROTEX GS 19 Kurzbauende Klemmnabe Ausführung C 2.9 axial geschlitzt mit Passfedernut Bohrung Ø14H7

  • ERIKS:13016598
  • Hersteller:550197161446
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 89.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 96.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KTR
Serie
Rotex GS
Serie
Rotex GS
Typ
Nabe
Bohrung
14 mm
Material
Stahl
Version
Axial geschlitzt, mit Passfedernut
Grösse
19
Ersatzteile & Zubehör
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026
Kontaktieren Sie uns

CHF 27.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

CHF 30.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

CHF 99.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 107.34inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026