Eriks
KTR

KTR ROTEX GS 19 AL-H Kurzbauende Klemmnabe Ausführung C 2.9 axial geschlitzt mit Passfedernut Bohrung Ø10H7

  • ERIKS:12451202
  • Hersteller:550197161047
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 89.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 96.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KTR
Serie
Rotex GS
Serie
Rotex GS
Typ
Nabe
Bohrung
10 mm
Material
Aluminium
Version
Axial geschlitzt, mit Passfedernut
Grösse
19
Ersatzteile & Zubehör

CHF 27.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

CHF 99.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 107.34inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026
Kontaktieren Sie uns

CHF 30.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026