CHF 75.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 81.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KTR |
Serie | Rotex GS |
Serie | Rotex GS |
Typ | Nabe |
Bohrung | 22 mm |
Bohrung (min./max.) | 6-24 mm |
Nabenlänge | 41 mm |
Drehmomentbereich | 6 - 26 Nm |
Außendurchmesser | 40 mm |
Max. Drehzahl | 9,550 rpm |
Material | Aluminium |
Material Qualität | AI-H |
Befestigungsmethode | Klemmschraube M5 |
Version | Einfach geschlitzt, ohne Passfedernut |
Grösse | 19 |
CHF 99.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 107.34inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026