KTR

KTR ROTEX 55 GG Kupplungsnabe vorgebohrt Ø18 Bauteil 1

  • ERIKS:23208034
  • Hersteller:020553000050
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 133.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 144.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KTR
Serie
Rotex
Serie
Rotex
Typ
Nabe
Bohrung
18 mm
Bohrung (min./max.)
20-60 mm
Größte Bohrung
60 mm
Nabenlänge
95 mm
Drehmomentbereich
410 - 825 Nm
Außendurchmesser
120 mm
Max. Drehzahl
5,550 rpm
Material
Grauguss
Material Qualität
EN-GJL-250
Befestigungsmethode
Klemmschraube M10
Version
Teil 1
Grösse
55
Ersatzteile & Zubehör

CHF 71.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 77.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

CHF 41.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

CHF 41.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026