KTR

KTR ROTEX 42 ALU Kupplungsnabe vorgebohrt Ø25 Bauteil 1a

  • ERIKS:14957162
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 106.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 114.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KTR
Serie
Rotex
Serie
Rotex
Typ
Nabe
Bohrung
25 mm
Nabenlänge
76 mm
Drehmomentbereich
265 - 450 Nm
Außendurchmesser
95 mm
Material
Aluminium
Befestigungsmethode
Klemmschraube M8
Version
Teil 1a
Grösse
42