CHF 35.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 38.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KTR |
Serie | Rotex |
Typ | Rotex 19 ALU |
Serie | Rotex |
Typ | Rotex 19 ALU |
Typ | Nabe |
Bohrung (min./max.) | 0-24 mm |
Größte Bohrung | 24 mm |
Länge | 66 mm |
Nabenlänge | 41 mm |
Drehmomentbereich | 10-26 Nm |
Max. Drehmoment | 26 Nm |
Außendurchmesser | 40 mm |
Max. Drehmoment | 26 Nm |
Max. Drehzahl | 10000 rpm |
Parallelversatz | 0.2 |
Winkelversatz | 1.2 |
Material | Aluminium |
Taper Lock | N/1L 1:8 |
Befestigungsmethode | Klemmschraube M5 |
Einsatztemperatur | von -40 bis 120 |
Gewicht | 0.05 kg |
Version | Kegelig |
Grösse | 19 |
Standard | DIN 6885 |
E | 16 mm |
G | 5 mm |
L | 66 mm |
L1 | 25 mm |
L2 | 25 mm |
s | 2 mm |