CHF 4'232.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'574.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KTR |
Serie | Rotex |
Typ | Rotex 180 GGG |
Serie | Rotex |
Typ | Rotex 180 GGG |
Typ | Nabe |
Schaftdurchmesser | 80 mm |
Bohrung | 80 mm |
Bohrung (min./max.) | 85-200 mm |
Größte Bohrung | 200 mm |
Länge | 475 mm |
Nabenlänge | 280 mm |
Drehmomentbereich | 18650-35000 Nm |
Max. Drehmoment | 35000 Nm |
Außendurchmesser | 420 mm |
Max. Drehmoment | 35000 Nm |
Max. Drehzahl | 1800 rpm |
Parallelversatz | 0.68 |
Winkelversatz | 1.2 |
Material | Sphäroguss (GGG) |
Material Qualität | EN-GJS-400-15 |
Befestigungsmethode | Klemmschraube M20 |
Einsatztemperatur | von -40 bis 120 |
Gewicht | 138 kg |
Version | Teil 1 |
Grösse | 180 |
Standard | DIN 6885 |
E | 85 mm |
G | 20 mm |
L | 475 mm |
L1 | 195 mm |
L2 | 195 mm |
N | 156 mm |
s | 10.5 mm |
CHF 1'252.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'353.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026CHF 2'199.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'377.82inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026