KTR

KTR Kupplungsnabe, Rotex Serie, Typ 160 GGG, Sphäroguss, 370mm Außendurchmesser, 24000Nm Max Drehmoment, 78mm Bohrung, 250mm Nabe LG

  • ERIKS:24210994
  • Hersteller:021604000050
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'474.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'755.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KTR
Serie
Rotex
Typ
Rotex 160 GGG
Serie
Rotex
Typ
Rotex 160 GGG
Typ
Nabe
Schaftdurchmesser
78 mm
Bohrung
78 mm
Bohrung (min./max.)
80-185 mm
Größte Bohrung
185 mm
Länge
425 mm
Nabenlänge
250 mm
Drehmomentbereich
12800-24000 Nm
Max. Drehmoment
24000 Nm
Außendurchmesser
370 mm
Max. Drehmoment
24000 Nm
Max. Drehzahl
2000 rpm
Parallelversatz
0.64
Winkelversatz
1.2
Material
Sphäroguss (GGG)
Material Qualität
EN-GJS-400-15
Befestigungsmethode
Klemmschraube M20
Einsatztemperatur
von -40 bis 120
Gewicht
95.6 kg
Version
Teil 1
Grösse
160
Standard
DIN 6885
E
75 mm
G
20 mm
L
425 mm
L1
175 mm
L2
175 mm
N
140 mm
s
9 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 732.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 791.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

CHF 732.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 791.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

CHF 1'455.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'573.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026