KTR

KTR Kupplungsnabe, Rotex Serie, Typ 140 GGG, Sphäroguss, 320mm Außendurchmesser, 16000Nm Max Drehmoment, 58mm Bohrung, 220mm Nabe LG

  • ERIKS:23559979
  • Hersteller:021404000050
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'587.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'796.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KTR
Serie
Rotex
Typ
Rotex 140 GGG
Serie
Rotex
Typ
Rotex 140 GGG
Typ
Nabe
Schaftdurchmesser
56 mm
Bohrung
58 mm
Bohrung (min./max.)
60-160 mm
Größte Bohrung
160 mm
Länge
375 mm
Nabenlänge
220 mm
Drehmomentbereich
8550-16000 Nm
Max. Drehmoment
16000 Nm
Außendurchmesser
320 mm
Max. Drehmoment
16000 Nm
Max. Drehzahl
2400 rpm
Parallelversatz
0.62
Winkelversatz
1.2
Material
Sphäroguss (GGG)
Material Qualität
EN-GJS-400-15
Befestigungsmethode
Klemmschraube M20
Einsatztemperatur
von -40 bis 120
Gewicht
64 kg
Version
Teil 1
Grösse
140
Standard
DIN 6885
E
65 mm
G
20 mm
L
375 mm
L1
155 mm
L2
155 mm
N
124 mm
s
7.5 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 950.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'027.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

CHF 441.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 477.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026