KTR

KTR Kupplungsnabe, Rotex Serie, Typ 125, Stahl, 290mm Außendurchmesser, 12500Nm Max Drehmoment, 58mm Bohrung, 200mm Nabe LG

  • ERIKS:13204422
  • Hersteller:021255000050
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'406.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'600.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KTR
Serie
Rotex
Typ
Rotex 125 ST
Serie
Rotex
Typ
Rotex 125 ST
Typ
Nabe
Schaftdurchmesser
58 mm
Bohrung
58 mm
Bohrung (min./max.)
60-145 mm
Größte Bohrung
145 mm
Länge
340 mm
Nabenlänge
200 mm
Drehmomentbereich
6650-12500 Nm
Max. Drehmoment
12500 Nm
Außendurchmesser
290 mm
Max. Drehmoment
12500 Nm
Max. Drehzahl
2600 rpm
Parallelversatz
0.6
Winkelversatz
1.3
Material
Stahl
Befestigungsmethode
Klemmschraube M16
Einsatztemperatur
von -40 bis 120
Gewicht
44.76 kg
Version
Teil 1
Grösse
125
Standard
DIN 6885
G
16 mm
L
340 mm
L1
140 mm
L2
140 mm
N
112 mm
s
7 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 361.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 390.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

CHF 361.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 390.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

CHF 804.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 869.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026