CHF 1'913.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'068.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KTR |
Serie | Rotex |
Typ | Rotex 125 GGG |
Serie | Rotex |
Typ | Rotex 125 GGG |
Typ | Nabe |
Schaftdurchmesser | 58 mm |
Bohrung | 58 mm |
Bohrung (min./max.) | 60-145 mm |
Größte Bohrung | 145 mm |
Länge | 340 mm |
Nabenlänge | 200 mm |
Drehmomentbereich | 6650-12500 Nm |
Max. Drehmoment | 12500 Nm |
Außendurchmesser | 290 mm |
Max. Drehmoment | 12500 Nm |
Max. Drehzahl | 2600 rpm |
Parallelversatz | 0.6 |
Winkelversatz | 1.3 |
Material | Sphäroguss (GGG) |
Material Qualität | EN-GJS-400-15 |
Befestigungsmethode | Klemmschraube M16 |
Einsatztemperatur | von -40 bis 120 |
Gewicht | 47 kg |
Version | Teil 1 |
Grösse | 125 |
Standard | DIN 6885 |
E | 60 mm |
G | 16 mm |
L | 340 mm |
L1 | 140 mm |
L2 | 140 mm |
N | 112 mm |
s | 7 mm |
CHF 361.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 390.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026CHF 361.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 390.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026CHF 804.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 869.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026