KTR

KTR Kupplungsnabe, Rotex Serie, Typ 110 GGG, Sphäroguss, 255mm Außendurchmesser, 9000Nm Max Drehmoment, 58mm Bohrung, 175mm Nabe LG

  • ERIKS:23559969
  • Hersteller:021104000050
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'586.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'714.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KTR
Serie
Rotex
Typ
Rotex 110 GGG
Serie
Rotex
Typ
Rotex 110 GGG
Typ
Nabe
Schaftdurchmesser
58 mm
Bohrung
58 mm
Bohrung (min./max.)
60-125 mm
Größte Bohrung
125 mm
Länge
295 mm
Nabenlänge
175 mm
Drehmomentbereich
4800-9000 Nm
Max. Drehmoment
9000 Nm
Außendurchmesser
255 mm
Max. Drehmoment
9000 Nm
Max. Drehzahl
3000 rpm
Parallelversatz
0.55
Winkelversatz
1.3
Material
Sphäroguss (GGG)
Material Qualität
EN-GJS-400-15
Befestigungsmethode
Klemmschraube M16
Einsatztemperatur
von -40 bis 120
Gewicht
30 kg
Version
Teil 1
Grösse
110
Standard
DIN 6885
E
55 mm
G
16 mm
L
295 mm
L1
120 mm
L2
120 mm
N
96 mm
s
6.5 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 304.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 329.11inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

CHF 620.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 670.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

CHF 304.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 329.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026