Eriks
KTR

KTR Kupplungsnabe, Rotex Serie, Typ 100 GGG, Sphäroguss, 225mm Außendurchmesser, 6185Nm Max Drehmoment, 60mm Bohrung, 160mm Nabe LG

  • ERIKS:13204404
  • Hersteller:021004006000
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KTR
Serie
Rotex
Typ
Rotex 100 GGG
Serie
Rotex
Typ
Rotex 100 GGG
Typ
Nabe
Schaftdurchmesser
60 mm
Bohrung
60 mm
Bohrung (min./max.)
50-115 mm
Größte Bohrung
115 mm
Länge
270 mm
Nabenlänge
160 mm
Drehmomentbereich
3300-6185 Nm
Max. Drehmoment
6185 Nm
Außendurchmesser
225 mm
Max. Drehmoment
6185 Nm
Max. Drehzahl
3600 rpm
Parallelversatz
0.52
Winkelversatz
1.2
Material
Sphäroguss (GGG)
Material Qualität
EN-GJS-400-15
Befestigungsmethode
Klemmschraube M12
Einsatztemperatur
von -40 bis 120
Gewicht
21.88 kg
Version
Teil 1
Grösse
100
Standard
DIN 6885
E
50 mm
G
12 mm
L
270 mm
L1
110 mm
L2
110 mm
N
89 mm
s
6 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 579.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 626.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

CHF 287.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 310.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

CHF 287.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 310.63inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026