Ausführung: DIN ISO 5745. In Öl gehärtet und angelassen. Kopf verchromt, flach-runde, um 40° abgewinkelte Backen, Greifflächen gezahnt, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (61 HRC). Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen.
Anwendung: Für Greif-, Biege- und Schneidarbeiten in der Feinmechanik.
Aus Vanadium-Elektrostahl, verwindungstolerante, elastische Präzisionsspitzen.
CHF 49.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 53.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KNIPEX |
Länge | 200 mm |
Form | Gebogen Backen |
Griffausführung | 2-Komponenten |
Gewicht | 199 g |