KNIPEX

Telefonzange, rechtwinklig gebogen Typ 26 25

Ausführung: DIN ISO 5745. Greifflächen gezahnt, Schneidkanten extra induktiv gehärtet (61 HRC). Griffe mit Überzügen aus Mehrkomponenten-Kunststoff.
Anwendung: für Greif-, Biege- und Schneidarbeiten in der Feinmechanik.
Aus Vanadium-Elektrostahl, in Öl gehärtet und getempert, Backen 40° winkelförmig gebogen.
Für harten Draht = 1.800 N/mm² bis zu Ø 2,2 mm.
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 1
  • 1
1 of Telefonzange, rechtwinklig gebogen Typ 26 25
ProduktLänge [mm]FormGewicht [g]VerfügbarPreisexkl. MwSt