Eriks
KNIPEX

KNIPEX Seitenschneider VDE 125mm

  • ERIKS:23073032
  • Hersteller:70 06 125
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VDE-Seitenschneider

Ausführung: DIN ISO 5749. In Öl gehärtet und angelassen. Kopf verchromt, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (62 HRC). Isoliert bis 1000 V, nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201.

Aus Vanadium-Elektrostahl. Sauberer Schnitt bei dünnen Kupferdrähten, auch an den Schneidenspitzen. Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen, mit Griffmulde und eingespritzter Beschriftung.

Zur Liste hinzufügen

CHF 40.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KNIPEX
Länge
125 mm
Schutzisoliert 1000 V
Ja
VDE geprüft
Ja