KNIPEX

KNIPEX Radiozange 2501 EAN poliert 160mm

  • ERIKS:23072639
  • Hersteller:25 01 160
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Radiozange, Kopf poliert

Ausführung: DIN ISO 5745. In Öl gehärtet und angelassen. Kopf poliert, flach-runde, gerade Backen, Greifflächen gezahnt, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet (61 HRC).

Anwendung: Für Greif- und Schneidarbeiten in der Feinmechanik.



Aus Vanadium-Elektrostahl, geschmiedet, Griffe mit Kunststoff überzogen.

Zur Liste hinzufügen

CHF 25.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KNIPEX
Länge
160 mm
Form
Langen Backen
Gewicht
113 g