KNIPEX

Gerade Radiozange mit kunststoffüberzogenem Griff Typ 25 01

Ausführung: DIN ISO 5745. Flach-runde, gerade Backen, Greifflächen gezahnt, Schneidkanten extra induktiv gehärtet (61 HRC).
Anwendung: für Greif- und Schneidarbeiten in der Feinmechanik.
Aus Chrom-Vanadium-Elektrostahl, geschmiedet, in Öl gehärtet und getempert.
Für harten Draht = 1.800 N/mm² bis zu Ø 1,6 mm.
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 1
  • 1
1 of Gerade Radiozange mit kunststoffüberzogenem Griff Typ 25 01
ProduktLänge [mm]FormGewicht [g]VerfügbarPreisexkl. MwSt