Eriks
KNIPEX

KNIPEX Kantenzange 160mm

  • ERIKS:23072434
  • Hersteller:50 00 160
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kantenzange (Kneifzange)

Ausführung: DIN ISO 9243, aus Spezial-Werkzeugstahl, in Öl gehärtet und angelassen, Schneiden induktiv gehärtet (60 HRC), Kopf poliert, Zange schwarz atramentiert.

Anwendung: Zum Herausziehen von Nägeln und Krampen.

Zur Liste hinzufügen

CHF 20.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KNIPEX
Länge
160 mm