Produkte
Marken
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Kneifzange mit poliertem Kopf ...
Kneifzange mit poliertem Kopf Typ 5133
Ausführung: DIN ISO 9243, spezieller Werkzeugstahl. Kopf poliert. Griffe schwarz atramentiert.
Schneidkanten induktiv gehärtet (60 HRC).
Produktübersicht (PDF)
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Länge [mm]
160
1
180
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
2
of
Kneifzange mit poliertem Kopf Typ 5133
Produkt
Länge [mm]
Ausführung funkenarm
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Länge [mm]
Ausführung funkenarm
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Kantenzange 160mm
160
CHF 20.35
/
stück
Kantenzange 180mm
180
CHF 21.10
/
stück
Anmelden