Eriks
KNIPEX

KNIPEX 98 21 45 Schraubendreher für Schlitzschrauben isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft brüniert 287 mm

  • ERIKS:11755480
  • Hersteller:98 21 45
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KNIPEX
Klingenbreite
4.5 mm
Schutzisoliert 1000 V
Ja
VDE geprüft
Ja