Produkte
Marken
Branchen
Knowledge Center
Über ERIKS
Kundenservice
CH - Deutsch
Startseite
Schlitzschraubendreher 1000V T...
Schlitzschraubendreher 1000V Typ 98 21
Produktübersicht (PDF)
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
Nur vorrätige Produkte anzeigen
Klingenbreite [mm]
4.5
1
Schutzisoliert 1000 V
Ja
1
Melden Sie sich an, um Ihre individuellen Preise zu sehen.
Anmelden
1
of
Schlitzschraubendreher 1000V Typ 98 21
Produkt
Klingenbreite [mm]
Schutzisoliert 1000 V
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
Produkt
Klingenbreite [mm]
Schutzisoliert 1000 V
Verfügbar
Preis
exkl. MwSt
98 21 45 Schraubendreher für Schlitzschrauben isolierender Mehrkomponenten-Griff, VDE-geprüft brüniert 287 mm
4.5
Ja
CHF 13.10
/
stück
Anmelden