CHF 293.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 316.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KH TEC |
Typ | 12400 |
Klappenentwurf | Zentrisch |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | 304 |
Nennweite | DN100 |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 104 mm |
Anschluss | Stumpfschweißung |
Norm Schweißverbindung | EN 10357 Serie A (DIN 11850 Reihe 2) |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Einbaulänge | 64 mm |
Bedienung | Handhebel |
Material Manschette | EPDM |
Material Klappenblatt | Edelstahl 304 |