
| Produkt | Nennweite | Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser [mm] | Druckstufe Artikel | Verfügbar | Preisexkl. MwSt |
|---|---|---|---|---|---|
| Absperrklappe Typ: 12400 Edelstahl 304/EPDM Zentrisch Handhebel PN10 Stumpfschweißung DIN 11850 Reihe 2 NEN EN 10357 53mm DN50 | DN50 | 53 | PN10 | CHF 171.00/stück | |
| Absperrklappe Typ: 12400 Edelstahl 304/EPDM Zentrisch Handhebel PN10 Stumpfschweißung DIN 11850 Reihe 2 NEN EN 10357 85mm DN80 | DN80 | 85 | PN10 | CHF 313.00/stück | |
| Absperrklappe Typ: 12400 Edelstahl 304/EPDM Zentrisch Handhebel PN10 Stumpfschweißung DIN 11850 Reihe 2 NEN EN 10357 29mm DN25 | DN25 | 29 | PN10 | CHF 149.50/stück | |
| Absperrklappe Typ: 12400 Edelstahl 304/EPDM Zentrisch Handhebel PN10 Stumpfschweißung DIN 11850 Reihe 2 NEN EN 10357 41mm DN40 | DN40 | 41 | PN10 | CHF 168.00/stück | |
| Absperrklappe Typ: 12400 Edelstahl 304/EPDM Zentrisch Handhebel PN10 Stumpfschweißung DIN 11850 Reihe 2 NEN EN 10357 35mm DN32 | DN32 | 35 | PN10 | CHF 119.00/stück | |
| Absperrklappe Typ: 12400 Edelstahl 304/EPDM Zentrisch Handhebel PN10 Stumpfschweißung DIN 11850 Reihe 2 NEN EN 10357 70mm DN65 | DN65 | 70 | PN10 | CHF 327.50/stück | |
| Absperrklappe Typ: 12400 Edelstahl 304/EPDM Zentrisch Handhebel PN10 Stumpfschweißung DIN 11850 Reihe 2 NEN EN 10357 104mm DN100 | DN100 | 104 | PN10 | CHF 293.00/stück |