KCL

KCL Handschuh Tricopren-725 Grösse 09

  • ERIKS:13803982
  • Hersteller:725-09
Image 1
Der Tricopren wird in einem speziellen Produktionsprozess hergestellt: Das Innenfutter wird nach dem Eintauchen in Chloropren aufgezogen. Auf diese Art wird eine Flüssigkeitsundurch von 100% gewährleistet. Der Innenhandschuh besteht aus 100% Baumwolltrikot und ist ohne jegliche Nähte gestrickt. Bietet gute mechanische Belastbarkeit und weist eine breite Chemikalienbeständigkeit auf. Die Handschuhe sind naturlatexfrei, haben eine gute Griffigkeit bei nassen Teilen, eine gute Feinfühligkeit und einen hohen Tragekomfort für langes, ermüdungsfreies Arbeiten. Dicke: gesamt 1.3 +/-0.2mm, Beschichtung 0.4mm, Länge 390 - 410mm, AQL 0.65.

Einsatzbereiche
  • Entnahme von kontaminierten Teilen aus Tauchbädern
  • Handling von kontaminierten schweren Teilen
  • Reinigungs- und Wartungsarbeiten in chemischen Anlagen
  • Chemische Industrie
  • Arbeiten mit öligen und fettigen Teilen
Chemikalienschutz : EN374:2003 AKL
Mechanische Risiken : EN388:2003 2121
Zur Liste hinzufügen

CHF 39.15/ Paarexkl. MwSt

CHF 42.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KCL
Serie
Tricopren®
Typ
725
Serie
Tricopren®
Typ
725
Typ
Chemikalienschutz
Handschuhgröße
9
Material
CR
Träger-Material
Baumwolle
Farbe
Grau
Träger-Farbe
Grau
Dicke
1.3 mm
Stulpe
Sicherheitsstulpe