Chemikalienschutzhandschuh Tricopren® 725
Der Tricopren wird in einem speziellen Produktionsprozess hergestellt: Das Innenfutter wird nach dem Eintauchen in Chloropren aufgezogen. Auf diese Art wird eine Flüssigkeitsundurch von 100% gewährleistet. Der Innenhandschuh besteht aus 100% Baumwolltrikot und ist ohne jegliche Nähte gestrickt. Bietet gute mechanische Belastbarkeit und weist eine breite Chemikalienbeständigkeit auf. Die Handschuhe sind naturlatexfrei, haben eine gute Griffigkeit bei nassen Teilen, eine gute Feinfühligkeit und einen hohen Tragekomfort für langes, ermüdungsfreies Arbeiten. Dicke: gesamt 1.3 +/-0.2mm, Beschichtung 0.4mm, Länge 390 - 410mm, AQL 0.65.
Einsatzbereiche- Entnahme von kontaminierten Teilen aus Tauchbädern
- Handling von kontaminierten schweren Teilen
- Reinigungs- und Wartungsarbeiten in chemischen Anlagen
- Chemische Industrie
- Arbeiten mit öligen und fettigen Teilen
Chemikalienschutz : EN374:2003 AKL
Mechanische Risiken : EN388:2003 2121