KCL

KCL Chemikalienschutz-Handschuh Butoject® 897 Grösse 08

  • ERIKS:14898954
Image 1
Ein Chemikalienschutzhandschuh der Spitzenklasse aus Butylkautschuk. Um die Griffigkeit bei glatten und nassen Teilen zu erhöhen, ist der Handbereich mit einer zusätzlichen Rauhung versehen. Durch seine enganliegende Form sind Feinarbeiten ohne weiteres möglich. Seine Passform und die geringe Schichtstärke erlauben es, diesen Handschuh auch als Unterziehhandschuh zu nutzen. Dicke: 0.47mm +/-0.05mm, Länge 350 - 370mm, AQL 0.65.

Produkteigenschaften
  • Sehr guter Schutz vor extrem gefährlichen Chemikalien
  • Sehr gute Temperaturflexibilität
Einsatzbereiche
  • Druckereien
  • Laboratorien
  • Herstellung von Farben und Lacken
  • Chemische Industrie
  • Metall- und Kunststoffverarbeitung
  • Recycling- und Entsorgungsarbeiten
  • Reinigungs- und Wartungsarbeiten
  • Feuerwehren und Streitkräfte
Mechanische Risiken : EN388:2003 2000
Chemikalienschutz : EN374:2003 BCI
Mikroorganismen : EN374:2003
Zur Liste hinzufügen

CHF 70.75/ Paarexkl. MwSt

CHF 76.48inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KCL
Serie
Butoject®
Typ
897+
Serie
Butoject®
Typ
897+
Typ
Chemikalienschutz
Handschuhgröße
08
Material
IIR
Farbe
Schwarz
Beschichtungsfarbe
Schwarz
Dicke
0.3 mm
Länge
350 mm