Chemikalienschutzhandschuh Butoject® 897+
Ein Chemikalienschutzhandschuh der Spitzenklasse aus Butylkautschuk. Um die Griffigkeit bei glatten und nassen Teilen zu erhöhen, ist der Handbereich mit einer zusätzlichen Rauhung versehen. Durch seine enganliegende Form sind Feinarbeiten ohne weiteres möglich. Seine Passform und die geringe Schichtstärke erlauben es, diesen Handschuh auch als Unterziehhandschuh zu nutzen. Dicke: 0.47mm +/-0.05mm, Länge 350 - 370mm, AQL 0.65.
Produkteigenschaften- Sehr guter Schutz vor extrem gefährlichen Chemikalien
- Sehr gute Temperaturflexibilität
Einsatzbereiche- Druckereien
- Laboratorien
- Herstellung von Farben und Lacken
- Chemische Industrie
- Metall- und Kunststoffverarbeitung
- Recycling- und Entsorgungsarbeiten
- Reinigungs- und Wartungsarbeiten
- Feuerwehren und Streitkräfte
Mechanische Risiken : EN388:2003 2000
Chemikalienschutz : EN374:2003 BCI
Mikroorganismen : EN374:2003