CHF 928.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'003.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 928.00 | - |
4+ | CHF 825.00 | 11.10% |
10+ | CHF 723.00 | 22.09% |
20+ | CHF 653.00 | 29.63% |
30+ | CHF 609.50 | 34.32% |
50+ | CHF 593.50 | 36.05% |
100+ | CHF 579.50 | 37.55% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 107.32 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 347 |
Maß nach French R | NF-R50 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |