CHF 26.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 28.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 26.20 | - |
10+ | CHF 14.00 | 46.56% |
20+ | CHF 9.90 | 62.21% |
50+ | CHF 7.45 | 71.56% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Material | Polytétrafluoroéthylène (PTFE) |
Form | Spirale |
Farbe | Weiss |
Temperaturbereich | von -200 bis 260 °C |
Innendurchmesser | 107.32 mm |
Höhe | 4.7 mm |
Dicke | 1.93 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 347 |