CHF 736.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 795.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 736.00 | - |
4+ | CHF 654.00 | 11.14% |
10+ | CHF 573.50 | 22.08% |
20+ | CHF 519.00 | 29.48% |
30+ | CHF 484.50 | 34.17% |
50+ | CHF 472.00 | 35.87% |
100+ | CHF 460.00 | 37.50% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 85.09 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 340 |
Maß nach French R | NF-R43 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |