CHF 19.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 21.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 19.80 | - |
10+ | CHF 10.10 | 48.99% |
20+ | CHF 7.45 | 62.37% |
50+ | CHF 5.65 | 71.46% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Material | Polytétrafluoroéthylène (PTFE) |
Form | Spirale |
Farbe | Weiss |
Temperaturbereich | von -200 bis 260 °C |
Innendurchmesser | 85.09 mm |
Höhe | 4.7 mm |
Dicke | 1.93 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 340 |