CHF 435.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 470.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 435.50 | - |
4+ | CHF 375.50 | 13.78% |
10+ | CHF 329.00 | 24.45% |
20+ | CHF 292.50 | 32.84% |
30+ | CHF 273.00 | 37.31% |
50+ | CHF 266.00 | 38.92% |
100+ | CHF 257.50 | 40.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 46.99 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 328 |
Maß nach French R | NF-R31 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |