CHF 11.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.30 | - |
10+ | CHF 6.05 | 46.46% |
20+ | CHF 4.95 | 56.19% |
50+ | CHF 3.55 | 68.58% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Material | Polytétrafluoroéthylène (PTFE) |
Form | Spirale |
Farbe | Weiss |
Temperaturbereich | von -200 bis 260 °C |
Innendurchmesser | 46.99 mm |
Höhe | 4.7 mm |
Dicke | 1.93 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 328 |