CHF 411.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 444.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 411.50 | - |
4+ | CHF 353.50 | 14.09% |
10+ | CHF 310.00 | 24.67% |
20+ | CHF 277.00 | 32.69% |
30+ | CHF 259.00 | 37.06% |
50+ | CHF 252.00 | 38.76% |
100+ | CHF 243.00 | 40.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 85.32 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 237 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 95 |
Compound | 0090 |
Temperaturbereich | von -21 bis 250 °C |