Eriks
ERIKS

ERIKS Stützring PTFE SP 237

  • ERIKS:10021021
Image 1
Amerikanisch-/Britischer Standard AS/BS.
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.09.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 17.20

-

10+

CHF 9.80

43.02%

20+

CHF 7.80

54.65%

50+

CHF 5.65

67.15%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Material
Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Form
Spirale
Farbe
Weiss
Temperaturbereich
von -200 bis 260 °C
Innendurchmesser
85.32 mm
Höhe
3.1 mm
Dicke
1.27 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
237