CHF 356.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 384.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 356.00 | - |
4+ | CHF 305.50 | 14.19% |
10+ | CHF 268.00 | 24.72% |
20+ | CHF 240.00 | 32.58% |
30+ | CHF 224.00 | 37.08% |
50+ | CHF 218.00 | 38.76% |
100+ | CHF 211.00 | 40.73% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 72.62 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 233 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 95 |
Compound | 0090 |
Temperaturbereich | von -21 bis 250 °C |