CHF 15.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 15.00 | - |
10+ | CHF 8.65 | 42.33% |
20+ | CHF 6.85 | 54.33% |
50+ | CHF 5.00 | 66.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Material | Polytétrafluoroéthylène (PTFE) |
Form | Spirale |
Farbe | Weiss |
Temperaturbereich | von -200 bis 260 °C |
Innendurchmesser | 72.62 mm |
Höhe | 3.1 mm |
Dicke | 1.27 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 233 |