CHF 291.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 314.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 291.00 | - |
4+ | CHF 250.50 | 13.92% |
10+ | CHF 219.50 | 24.57% |
20+ | CHF 196.00 | 32.65% |
30+ | CHF 183.00 | 37.11% |
50+ | CHF 178.00 | 38.83% |
100+ | CHF 172.00 | 40.89% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 59.92 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 229 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 95 |
Compound | 0090 |
Temperaturbereich | von -21 bis 250 °C |