Eriks
ERIKS

ERIKS Stützring PTFE SP 229

  • ERIKS:10021013
Image 1
Amerikanisch-/Britischer Standard AS/BS.
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.05.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 11.30

-

10+

CHF 6.95

38.50%

20+

CHF 5.20

53.98%

50+

CHF 4.00

64.60%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ERIKS
Material
Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Form
Spirale
Farbe
Weiss
Temperaturbereich
von -200 bis 260 °C
Innendurchmesser
59.92 mm
Höhe
3.1 mm
Dicke
1.27 mm
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601
229