CHF 39.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 42.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 39.00 | - |
4+ | CHF 33.70 | 13.59% |
10+ | CHF 29.60 | 24.10% |
20+ | CHF 26.50 | 32.05% |
30+ | CHF 24.70 | 36.67% |
50+ | CHF 24.10 | 38.21% |
100+ | CHF 23.10 | 40.77% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 2.9 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 006 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |