CHF 4.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.60 | - |
10+ | CHF 2.55 | 44.57% |
20+ | CHF 1.95 | 57.61% |
50+ | CHF 1.75 | 61.96% |
100+ | CHF 1.45 | 68.48% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Material | Polytétrafluoroéthylène (PTFE) |
Form | Spirale |
Farbe | Weiss |
Temperaturbereich | von -200 bis 260 °C |
Innendurchmesser | 2.9 mm |
Höhe | 1.45 mm |
Dicke | 1.24 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 006 |