CHF 369.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 399.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 369.50 | - |
4+ | CHF 318.00 | 13.94% |
10+ | CHF 278.50 | 24.63% |
20+ | CHF 249.00 | 32.61% |
30+ | CHF 232.50 | 37.08% |
50+ | CHF 226.50 | 38.70% |
100+ | CHF 218.50 | 40.87% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 85.32 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 237 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 90 |
Compound | 7090 |
Temperaturbereich | von -26 bis 325 °C |